ステンレス 3ツ組 土入れ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52874300 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688

ステンレス製で錆びに強い。
接地面が鋭く、土を掘りながら土入れができます。
大・中・小の3点セットです。 鉢の大きさに合わせて使い分けてください。
大サイズにはアミがついているのでフルイ作業ができます。

用途植え替えやガーデニングに。 寸法(mm)【大】Φ83×170【中】Φ70×174【小】Φ55×167 質量(g)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする