防鳥ナイロンテグス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52874379 品番YT-246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ナイロンテグスが太陽光に反射し鳥の侵入を防ぎます。

用途鳥害防止に。 材質ナイロン100% 透明 質量(g)332 長さ(m)約4600 太さ(mm)0.235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする