ハナオカ
ハナオカの 防鳥・防獣用品
ハナオカの 鳥おどし・防鳥テープ
キララ 防虫シルバーテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52874406
品番
SK-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。
鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。
シルバーが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途
鳥害防止に。
長さ(mm)
200
幅(mm)
30
色
シルバー
質量(g)
170