ハナオカ
ハナオカの プランター・鉢
ハナオカの 剣山
剣山 花あそび ステン針
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52874415
品番
304
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
針が放射状になっているので茎や枝が自然に広がる剣山です。
底部がゴム台座なので滑りにくい
用途
生け花用剣山。
質量(g)
508
針長(mm)
19
材質(針)
ステンレス
太さ(mm)
【針】1.4