SMR-350P ソーラー式モグラ撃退器 強力型 KENOH 52874528

SMR-350P ソーラー式モグラ撃退器 強力型 KENOH 52874528
SMR-350P ソーラー式モグラ撃退器 強力型 KENOH 52874528
SMR-350P ソーラー式モグラ撃退器 強力型 KENOH 52874528
SMR-350P ソーラー式モグラ撃退器 強力型 KENOH 52874528

ソーラー式モグラ撃退器 強力型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52874528品番SMR-350P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ!
メーカー比
モグラを畑や花壇から追い払う!
土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。
「簡単!」設置は土に差し込むだけ。
「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。
「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。

用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】155全長(mm)330質量(g)270周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
注意
※本品は音波振動によりモグラが居づらい環境を作り出すものでありますが、全てのモグラ・環境において撃退を保証するものでありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする