※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52874607
品番
VM130-01-30RA-B-X219A
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
接続口径
Rc1/8
ポート数
3
アクチュエータの種類
押しボタン/キノコ頭
ボタン色
赤
ボディオプション
横面取付
ブラケット
ブラケット付
使用流体
空気
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管方向
横配管
オーダーメイド仕様
プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦