※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52874616 品番 PX248WAVE-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,980
販売価格(税別)
24,527

従来のスタンダードである144Hzや165Hzから一段上の、200Hzを搭載したPX248Waveは、どのようなゲームにも使えるゲーミングモニターです。
1920x1080p FHD・色彩の豊かなFast IPSパネル・スリムベゼルレス設計でスッキリとしたデザインと、ゲーム用モニターとして十分なスペックを備えた、コストパフォーマンスが高いディスプレイモニターです。
Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!ご購入後も安心してお使いいただけます。

仕様【スタンド機能】Tilt(傾斜):前5°、後15°【HDR】〇【Panel Type】Fast IPS【Adaptive Sync】AMD FreeSync Premium【色域】112.44% sRGB セット内容モニター【スタンド【Display Port ケーブル【電源アダプター【VESA規格変換アダプター(100×100mm) 寸法(mm)【VESA】75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) 質量(kg)4.4 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)558.3×419.7×180 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080p 応答速度1ms(GTG) 入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャック スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする