WHISeL 男女兼用スクラブ WH11785

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52874657 品番 WH11785
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

ターコイズブルー サイズS 仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)67 裄丈(cm)40 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52874876
2020-05-26
用途:
看護業務
医療・福祉・介護関連業

生地もしっかりしていて、動きやすく胸元があまりあいていないため、とても良い商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする