※商品単品画像

PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52874668 品番 PS2DW-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,980
販売価格(税別)
18,164

3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。
また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
耐荷重15Kg×2。重量1〜15kg、17〜35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応
3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能
クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止
3年保証 / 30日間の無料返品サービス

ホワイト タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)15×2台 適合サイズ17〜35インチ 液晶モニター2台 対応VESA規格75mm×75mm、100mm×100mm 角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする