WHISeL レディーススクラブ WH11895

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52875034 品番 WH11895
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

ネービー サイズ3L 仕様左右脇ポケット二重構造(右内ポケット仕切/3)、胸ポケットダブル仕様、ファスナー開き、脇ループ、アクションプリーツ、小物用二重ポケット 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)21 着丈(cm)69 生地トリコットニット RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能制菌加工、帯電防止素材、リネン対応商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52875077
2021-07-28
用途:
作業着として
卸売・小売業

明るく華やかなピンクが綺麗で職場でとても評判がよいです。ストレッチ性はありませんが、ファスナー式で縫製や動きやすさにも全く問題ありません。価格もお手頃なのでリピートしたい製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする