曜日別特売
WH11895 WHISeL レディーススクラブ WH11895 自重堂 52875174

WHISeL レディーススクラブ WH11895

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイトピンク
サイズS
肩幅(cm)38
内容量1着注文コード52875174品番WH11895
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

ホワイトピンクサイズS仕様左右脇ポケット二重構造(右内ポケット仕切/3)、胸ポケットダブル仕様、ファスナー開き、脇ループ、アクションプリーツ、小物用二重ポケット胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)38袖丈(cm)19着丈(cm)65生地トリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能制菌加工、帯電防止素材、リネン対応商品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52875077
2021-07-28
用途: 作業着として
卸売・小売業

明るく華やかなピンクが綺麗で職場でとても評判がよいです。ストレッチ性はありませんが、ファスナー式で縫製や動きやすさにも全く問題ありません。価格もお手頃なのでリピートしたい製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする