WHISeL カーディガン WH90019

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52875558 品番 WH90019
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ウール混のウォッシャブルニットを使用。
ご家庭の洗濯ネットに入れて洗えるイージーケアで経済的。
毛玉(ピリング)の発生を抑える抗ピル糸を使用したウール混素材。
摩擦やこすれがあっても毛玉になりにくいので、長時間きれいに装えます。

ピンク サイズS 胸囲(cm)96 混率(%)アクリル70、ウール30 肩幅(cm)36 袖丈(cm)52 着丈(cm)59 生地天竺 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能抗ピル糸、家庭洗濯(弱)が可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする