WH90029 WHISeL 七分袖インナーTシャツ WH90029 自重堂 52875594

WHISeL 七分袖インナーTシャツ WH90029

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード52875594品番WH90029
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

ホワイトサイズL胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル92、ポリウレタン8肩幅(cm)45袖丈(cm)43着丈(cm)66生地マイクロポリエステルベア天RoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、抗菌、防臭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする