自重堂
自重堂の 衣服関連
自重堂の 介護従事者用ユニフォーム
自重堂の トップス 介護従事者用
WHISeL ハーフジャケット WH90145
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52875856
品番
WH90145
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエアはさり気ないどんな動きにも対応。
男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施しスポーティで伸びのある動きをフォローします。
色
ネービーブルー
サイズ
L
仕様
反射パイピング使用
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
生地
静電スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材、吸汗・速乾、消臭、抗菌
性別
男女兼用