自重堂
自重堂の 衣服関連
自重堂の 介護従事者用ユニフォーム
自重堂の ボトムス 介護従事者用
WHISeL レディースストレッチパンツ WH90262
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52876337
品番
WH90262
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
親近感と誠実さを醸し出す機能派の両立ウエア。
色
ブラック
サイズ
67
股下(cm)
80フリー
仕様
小物用二重ポケット
混率(%)
綿65、ナイロン30、ポリウレタン5
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
97
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ
性別
レディース
注意
※商品に表示しているウエストサイズは、ウエストヌード寸法(お客様ご自身のウエストの一番細い部分)で、商品自体のサイズ(実際に商品を測った時の寸法)は、商品に表示しているサイズよりもおおきくなっています。