WHISeL メンズストレッチパンツ WH90272

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52876678 品番 WH90272
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

親近感と誠実さを醸し出す機能派の両立ウエア。

ブラック サイズ91 股下(cm)87フリー 仕様小物用二重ポケット 混率(%)綿65、ナイロン30、ポリウレタン5 ウエスト(cm)91 ヒップ(cm)113 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能ストレッチ 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする