自重堂
自重堂の 衣服関連
自重堂の 介護従事者用ユニフォーム
自重堂の トップス 介護従事者用
WHISeL 半袖ポロシャツ WH90318
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52876976
品番
WH90318
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
親近感と誠実さを醸し出す機能派の両立ウエア。
色
ネービー
サイズ
S
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
62
生地
鹿の子
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
吸汗・速乾、消臭、抗菌
性別
男女兼用