WHISeL 半袖ロングポロシャツ WH90338

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52877588 品番 WH90338
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

定番の半袖に加え、脇ポケット付きのロングタイプをラインナップ。
着脱のしやすさと消臭テープ付きも嬉しいポイント。

ライム サイズS 仕様DEO+Rテープ 胸囲(cm)93 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37 袖丈(cm)20 着丈(cm)69 生地鹿の子 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能吸汗・速乾、消臭、抗菌 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52877554
2020-07-24
用途:
ユニホームとして
医療・福祉・介護関連業

よい素材で長持ちしそうです。とても安かったのがよかった。

対象商品:
52877536
2019-04-09
用途:
介護
医療・福祉・介護関連業

ポケットがたくさんあるので、とても便利ですが、右側にも胸ポケットがあるともっと便利なのではと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする