WHISeL 半袖BDポロシャツ WH90418

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネービー サイズL 注文コード52877956 品番WH90418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

定番の半袖に加え、脇ポケット付きのロングタイプをラインナップ。
着脱のしやすさと消臭テープ付きも嬉しいポイント。

ネービー サイズL 仕様DEO+Rテープ 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 生地鹿の子 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能消臭、抗菌 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする