WHISeL 半袖BDポロシャツ WH90418

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52878062 品番 WH90418
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

定番の半袖に加え、脇ポケット付きのロングタイプをラインナップ。
着脱のしやすさと消臭テープ付きも嬉しいポイント。

ライトイエロー サイズ4L 仕様DEO+Rテープ 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)27 着丈(cm)76 生地鹿の子 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能消臭、抗菌 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする