自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の ナースカーディガン
WHISeL メンズカーディガン WH90419
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレー
サイズ
LL
注文コード
52878184
品番
WH90419
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
体温調節に外せないカーディガンと汚れ防止と温かなムード作りに役立つエプロン。
どちらもベーシックなデザインなので、医療や介護現場をはじめ受付や事務、配膳など幅広い職種に活躍します。
色
グレー
サイズ
LL
仕様
脇ポケット付き
胸囲(cm)
113
混率(%)
アクリル70/ウール30
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
69
生地
天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
抗ピル糸、家庭洗濯(弱)が可能