WHISeL 半袖BDポロシャツ WH90618

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52878708 品番 WH90618
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

親近感と誠実さを醸し出す機能派の両立ウエア。
介護スペシャリストの作業内容と環境を考え抜いて作り出したポロシャツシリーズは動きやすさと清潔感はもちろんカラフルなカラーで元気なムードと笑顔を引き出します。

インディゴ サイズLL 仕様脇ポケット(右のみ)、デザイン釦、胸二重ポケット、ボタンダウン 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 生地丸編みオックス RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能制菌加工、吸汗・速乾、ストレッチ、消臭、抗菌 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする