自重堂
WHISeL 半袖BDポロシャツ WH90618
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
インディゴ
ブルー
ブラウン
ワイン
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
114
90
95
102
108
114
120
126
132
袖丈(cm)
23
19
21
22
23
24
25
26
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52878787
品番
WH90618
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
親近感と誠実さを醸し出す機能派の両立ウエア。
介護スペシャリストの作業内容と環境を考え抜いて作り出したポロシャツシリーズは動きやすさと清潔感はもちろんカラフルなカラーで元気なムードと笑顔を引き出します。
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
脇ポケット(右のみ)、デザイン釦、胸二重ポケット、ボタンダウン
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
生地
丸編みオックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
制菌加工、吸汗・速乾、ストレッチ、消臭、抗菌
性別
男女兼用