WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485A

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52879112 品番 WH11485A
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。

ブラック サイズ4L 仕様肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)22 着丈(cm)75 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
治療院施術用
鍼星堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

アクア色を購入しました。清涼な色で気に入っています。

2025-10-25
用途:
診療
しんめい動物病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

動きやすいが、生地がペラペラなので若干頼りなく感じる。もっと早く買って、夏用にすれば問題はなかった。

対象商品:
52879207
2020-04-08
用途:
診療
医療・福祉・介護関連業

通気性よし、比較的丈夫。
洗濯時に少し糸くず等が付きやすい所があるが
生地の痛みなどもほとんどない。

2人が参考にしています
対象商品:
52879076
2019-08-28
用途:
歯科技工作業時

生地はしっかりしていて汚れにくく良い。
気になるのが首回りが狭く常に接触して気持ち悪い。後ろの襟部分もお殿様の和服かのように立っていなくてもいいと思う。
またポケットの入り口が高く手を胸の高さ付近まで上げる必要がある。そこまで深くなくても良いと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
52879015
2017-11-04
用途:
整体の、施術時に
飲食業

渋めのグレーで良い感じです。洗ってもシワになりにくいし助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする