曜日別特売
JE208 A形Vブロック標準品 大菱計器製作所 52879435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A形Vブロック標準品

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送40日以内出荷とは
呼び寸法250
内容量1個注文コード52879435品番JE208
参考基準価格(税別)¥594,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
V溝は90度です。

呼び寸法250等級標準品溝幅(大×中×小)120×90×70長さL×高さH×幅W(mm)250×140×100底面とV溝の平行度(μm)15質量(kg/セット)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする