JK206 V溝付桝形ブロック(A級 大菱計器製作所 52879548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V溝付桝形ブロック(A級

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送30日以内出荷とは
呼び寸法250
内容量1個注文コード52879548品番JK206
参考基準価格(税別)¥333,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。
ワークを固定するクランプ付きです。
丸物の測定、平行台として大変便利です。

呼び寸法250質量(kg)37等級A級L×H×W×V(mm)250×250×250×35平行直角度(μm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする