※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA403 アイビーム形ストレートエッヂB級 大菱計器製作所 52879864 EA403 アイビーム形ストレートエッヂB級 大菱計器製作所 52879864

アイビーム形ストレートエッヂB級

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52879864 品番 EA403
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないI形タイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。

呼び寸法1000 質量(kg)5 等級B級/非焼入品 平行度(μm)真直/30 長さL×高さH×幅W(mm)1040×60×12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする