※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイ形直角定規(1級

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52880065 品番FG110
参考基準価格(税別)¥1,694,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
全サイズとも焼入品です。

JIS規格取得取得済 質量(kg)18 等級1級 厚さt(mm)28 高さH×長さL×幅W(mm)1000×500×70 直角度(μm)±12.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする