※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コウ形ストレートエッジA級焼入

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び1500 注文コード52880643 品番ED102
参考基準価格(税別)¥670,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品は呼びなど7種類から選べます 他の種類を見る

幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。

質量(kg)28 等級A級/焼入品 呼び1500 平行度(μm)真直/8 長さL×高さH×幅W(mm)1500×90×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする