※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の スコヤ・水準器
大菱計器製作所の ストレートエッジ
ベベル形ストレートエッヂ焼入
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52881124
品番
EK111
参考基準価格(税別)
¥905,000
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。
精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
呼び寸法
3000
質量(kg)
23
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
3000×95×10
刃厚(mm)
4
真直度(μm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。