※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
大菱計器製作所の ツーリング
大菱計器製作所の センター
大菱計器製作所の レースセンター
レースセンター(超硬付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52881255
品番
SAK901
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
寸法L(mm)
82
シャンク
MT-1
質量(g)
65
ΦD
12.2
超硬径(mm)
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応