※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
大菱計器製作所の ツーリング
大菱計器製作所の センター
大菱計器製作所の レースセンター
レースセンター(超硬付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52881273
品番
SAK903
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
寸法L(mm)
125
シャンク
MT-3
質量(g)
380
ΦD
24.1
超硬径(mm)
Φ10
RoHS指令(10物質対応)
対応