フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52881317 品番YD-350VZ1-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。
2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A〜240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。
3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。
同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。

定格使用率 [10分周期] (%)60 セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M) 質量(kg)72 周波数(Hz)50/60共用 制御方式IGBTインバーター方式 出力電圧(V)DC12〜36 定格入力電圧(V)AC200〜220(変動許容範囲:180〜242) 出力電流(A)DC30〜350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格入力(kVA)17(15.5kW) 適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%) 適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2 相数三相 制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)〜0(標準)〜99(強)] 最高無負荷電圧(V)DC78 入力電源端子台(M6ボルト止め) 適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW) 溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能100チャンネル 記憶・再生 シーケンス制御本溶接、本溶接〜クレータ、初期〜本溶接〜クレータ、アークスポット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする