曜日別特売
YE-05 CQ保護用撥水剤 ネットワーク 52881353

CQ保護用撥水剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード52881353品番YE-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

保護用撥水剤はクオリティークオーツ用に開発したトップコート剤です。完全ガラス被膜までに時間を要する為に、雨染み対策に「クオリティークオーツ」施工後に塗布することお勧め致します。また定期的に塗布することによって撥水効果が持続できますのでメンテナンス剤としてお勧め致します。

用途
自動車ボディ用
特性撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
注意
冷暗所保存
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする