FN110 円筒スコヤ 大菱計器製作所 52881422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒スコヤ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送45日以内出荷とは
呼び寸法800
内容量1個注文コード52881422品番FN110
参考基準価格(税別)¥1,119,000販売価格(税込)¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800

直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。
治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
全サイズとも焼入品です

呼び寸法800仕様アイボルト付質量(kg)100寸法(Φ×高さH)(mm)200×800直角度(μm)±6.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする