※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒スコヤ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52881438 品番 FN111
参考基準価格(税別)¥1,694,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。
治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
全サイズとも焼入品です

呼び寸法1000 仕様アイボルト付 質量(kg)155 寸法(Φ×高さH)(mm)240×1000 直角度(μm)±7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする