指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 52881448 品番 KM-303CR(35862)
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。

サイズL 用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」 材質TPE 長さ(mm)14 ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個 内径(Φmm)16.5 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52881448
2026-03-21
用途:
書類の整理

リピートです。冬場だと指先が乾くので無いと書類がめくれません

2025-02-12
用途:
事務仕事
さゆりモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴムがやわらかいので、長時間付けていても指が痛くなりません!!
また、可愛い色が気に入って愛用してます

2024-11-25
用途:
事務作業時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

消耗品なので、定期的に購入する必要があります。めくりっこは指先がオープンなので使いやすいです。

対象商品:
52881423
2024-03-14
用途:
事務作業時

以前のメクリッコカラーが生産終了になってしまったのでこちらを購入しました。
厚みは以前のものより厚くなり、捲りやすくなったように感じますがすぐに黒ずんで汚くなってしまいます。
また、以前のものより裂けて破れやすくなって長持ちせず、1〜2ヶ月に1個は新しいものを使わないといけなくなるのが不満で同じものはもう購入しないと思います。
以前のものを復活させてほしいです……

3人が参考にしています
対象商品:
52881448
2024-04-15
用途:
事務方の必需品
株式会社カミナガ 様 (製造業)

これはもう事務方の必需品ですが、沢山販売されている中から こうの品番を指定しています。

何処かに違いがあるようです。

対象商品:
52881423
2023-07-03
用途:
事務作業
株式会社北自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色もカラフルで、フィット感がよくまた利用せさて頂こうと思います。

対象商品:
52881439
2024-02-28
用途:
通常の指サックとして

よく買い忘れるので、紙の注文をする際についでに買っています。
もちょっとお安いと良いけれど、プライベート商品じゃないから無理かな。

対象商品:
52881423
2022-09-17
用途:
印刷業務
サービス業

色んな種類があるメクリッコの中でも
説明を読んでこれが良いな、と思って選びましたが
実際使ってみると指サックの面の部分が短く
紙をとる際に指サックがめくれて外れやすかった…
連続して何百枚も素早くとる作業だから
と言うのもあるかもしれませんが…次はリングタイプでないものを
購入します。
滑り止めはしっかり効いてその点は良かったので。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする