ファイル・バインダー 観察学習 クリップボード ストラップ・ポケット付

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52881545 品番FL-195SF(79712)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

子供の安全性と使いやすさに配慮した「かんさつ学習ボード」が登場。
学童向けクリップボード(通称たんけんボード)は小学校低学年から生活科や課外学習など、教室の外で授業が行われる際に使用されています。
既存品について、教員や親にヒアリング調査を行った際、「耐久・耐水性」や「安全面」に不満・不安があることがわかりました。
そこで、子供にとって使いやすく、そして先生・親も安心して子供に使用させることができるクリップボードを企画いたしました。
軽くて丈夫な発泡PPシート。耐久・耐水性があるため、野外学習後にボードが汚れてしまっても、ふき取ることができます。
肩や首から下げて使用できるストラップ付き。ストラップには安全パーツが付いており、首に大きな負荷がかかると外れる仕組みになっています。安心して使用することができます。
本体裏にはプリントやノートをしまえるポケットと、筆記具をしまえるペンケース付き。
四隅にフックが付いているため、タテ・ヨコ好みの向きでクリップボードを使用できます。

グリーン タイプタテ 材質発泡PPシート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×24×356

商品説明動画

【PLUS】年組氏名スクールファイル「かんさつ学習ボード」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52881545
2022-03-11
用途:
書類書き
株式会社オートセンターNAO 様

会社の車両引き取りの際に書類に署名捺印がやりやすいし後ろのカバーには筆記用具や朱肉を入れて置くのにも最適です。マチ付きポケットはナンバープレートがスッポリ入るのも助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
52881536
2022-02-21
用途:
屋外作業の確認時
株式会社カマクラ電工 様

ストラップの長さの調整ができると良いと思いました。

対象商品:
52881545
2021-05-11
用途:
子供の授業時

学校ではミドリがなかったのでこちらで購入しました。
結構いいカラーでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする