話題のエアイン 富士山消しゴムが定番化。 ”消して作る"自分だけの富士山。 本来消しゴムは、間違った文字や修正したい個所を消す道具。どうせなら、『消す』を、もっと楽しくできないか? こんな思いから、この消しゴムは生まれました。 2層構造の樹脂で構成された消しゴムが、徐々に削れていくうちに見せる姿は、まるで雄大な曲線美を描く、富士山のよう。 左右前後バランスよく消すことで、自分だけの富士山をつくることができます。 もちろん、使用している樹脂は通常のエアインと同じ配合で作っているため、消し心地も抜群です。 消しゴムに求められる『よく消える』機能と、『消す楽しみ』を同時に実現する、新しい消しゴムです。 1. いつもカドで消す感触 多孔質セラミックスパウダーの働きにより、カドで消す感触を実現 2. 消しゴム本体が折れにくい ケースにカーブをつけたことで、消しゴム本体が折れにくい設計 3. 高い消字性能 消しゴム粒子が黒鉛粒子をしっかり包み込むから筆跡をきれいに消せる、トップクラスの消字性能 4. オールマイティな消しゴム 9H〜6Bの鉛筆に対応するオールマイティーな消しゴム 5. 人気のロングセラー 1989年の発売開始から2019年で30周年を迎える、人気のロングセラー商品 軽い消し心地は学生のみならず、漫画家などクリエイターからも幅広く支持されています
子供にポイントで買ってみました。まだ富士山の形にはなってないようですが消すのが楽しくなり勉強もはかどっているような・・感じがします。
力をあまり入れなくてもきれいに消せてとても気持ちがいいです。
母国に帰って使っているうちに、日本を思い出すでしょう。
小学生のお友達にあげるために購入しました、みんな使い続けると富士山になる事に大喜びでした。
富士山好きなお友達にプレゼントしました。面白いと喜んでもらえました。
プレゼント用に購入しました。とても良いお品物でした(o^^o)