フラットファイル A3二つ折りタイプ ノンステッチ A4S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52881588 品番 NO.025F(79096)
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

幼稚園・保育園・小学校低学年での使用が多い、A3サイズのプリントを収容できるフラットファイル。(A4S)
学校で配布される授業用プリント、テスト用紙などを見開きで綴じることができます。
開く際も余分なスペースを取らずに使えます
プリントの仕分けに便利な4カラー展開
綴じ具を左側につけることで、プリントを見開きでファイルすることができます。
折りたたむことで半分のA4サイズになるため、持ち運びや収納の際もかさばらず、きれいに整理することができます。

サイズA4-S(A3二つ折り) 種類フラットファイル グリーン 穴数2 タイプタテ型 収納枚数A4のみ100枚、A3のみ70枚 背幅(mm)15 外形寸法(縦×横)(mm)307×230 材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) エコマーク認定認定 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 039

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする