※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の スコヤ・水準器
大菱計器製作所の ストレートエッジ
櫛形ストレートエッジ(B級
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52881596
品番
EJ206
参考基準価格(税別)
¥629,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。
工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
呼び寸法
2000
質量(kg)
90
等級
B級
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2000×85×365
真直度(μm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。