フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52881615 品番 NO.045F(79696)
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

A4サイズのプリントを見開きで収容でき、且つ折りたたむことでコンパクトに持ち運ぶことができる「二つ折りフラットファイルA5S」
1.幼稚園や学校で配布されるプリント、テスト用紙などを見開きで綴じることができます。半分に折りこむ必要がなく、開く際も余分なスペースを取らずに使えます
2.「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
3.丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
4.100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
5.ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。

サイズA3-S(A4二つ折り) グリーン グリーン購入法適合 種類フラットファイル 穴数2 タイプタテ型 収納枚数A5のみ100枚、A4のみ50枚 用途A4サイズのプリントを見開きで収容できるフラットファイル 材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) エコマーク認定認定 背幅(mm)15 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)220×163 エコマーク認定番号16 112 039

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52881615
2025-10-28
用途:
車の整備記録の保管

一般的に出回っていない形式なので、モノタロウで販売されていて助かりました♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする