曜日別特売
NO.045F(79698) フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S PLUS(プラス)[文具] 52881633

NO.045F(79698) フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S PLUS(プラス)[文具] 52881633
NO.045F(79698) フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S PLUS(プラス)[文具] 52881633
NO.045F(79698) フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S PLUS(プラス)[文具] 52881633
NO.045F(79698) フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S PLUS(プラス)[文具] 52881633
NO.045F(79698) フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S PLUS(プラス)[文具] 52881633
NO.045F(79698) フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S PLUS(プラス)[文具] 52881633
NO.045F(79698) フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S PLUS(プラス)[文具] 52881633
NO.045F(79698) フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S PLUS(プラス)[文具] 52881633
NO.045F(79698) フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S PLUS(プラス)[文具] 52881633
NO.045F(79698) フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S PLUS(プラス)[文具] 52881633

フラットファイル A4二つ折り ノンステッチ A5S

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1冊注文コード52881633品番NO.045F(79698)
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

A4サイズのプリントを見開きで収容でき、且つ折りたたむことでコンパクトに持ち運ぶことができる「二つ折りフラットファイルA5S」
1.幼稚園や学校で配布されるプリント、テスト用紙などを見開きで綴じることができます。半分に折りこむ必要がなく、開く際も余分なスペースを取らずに使えます
2.「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
3.丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
4.100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
5.ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。

用途
A4サイズのプリントを見開きで収容できるフラットファイル
サイズA3-S(A4二つ折り)ピンクグリーン購入法適合種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収納枚数A5のみ100枚、A4のみ50枚材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定背幅(mm)15穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)220×163エコマーク認定番号16 112 039
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52881615
2025-10-28
用途: 車の整備記録の保管

一般的に出回っていない形式なので、モノタロウで販売されていて助かりました♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする