※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高さ調整式V受けアタッチメント

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52881693 品番 SAV102
参考基準価格(税別)¥470,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。
支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。
V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。
対応ワークサイズ Φ8 〜Φ50mm
調整側の高さ調整範囲 基準値±10mm

型式適用偏心検査器/NO.2ML-2 質量(kg)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ダイヤルゲージ、テストバー偏心検査器は含みません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする