曜日別特売
SP102 縦横兼用偏心検査器 大菱計器製作所 52881806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

縦横兼用偏心検査器

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送40日以内出荷とは
センター距離(mm)200
全長L(mm)470
内容量1個注文コード52881806品番SP102
参考基準価格(税別)¥1,940,000販売価格(税込)¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。

センター距離(mm)200使用センターMT#1センター高(mm)110平行度(μm)5全長L(mm)470質量(kg)15.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする