曜日別特売
CA201 真直度テスター(定盤 大菱計器製作所 52881842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真直度テスター(定盤

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×125×110
内容量1個注文コード52881842品番CA201
参考基準価格(税別)¥390,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。
精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。
スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。
マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。
ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。

質量(kg)25呼び寸法500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×125×110平行直角度(μm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ダイヤルゲージは別売です。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする