修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 52881886 品番 WH-706-10P(49969)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

12mたっぷり使える縦引き修正テープの定番品「ホワイパー Push-Pull」。
先端の小さなローラーによって、引き心地がなめらかなミニローラーヘッド。
2WAY機能で『引いて』1行、『押して』1文字の修正ができる。
一般的な引いて1行の修正に加え、本体を反転すると「文字を見ながら押して1文字」の修正が可能です。
利き手を問わない、ユニバーサル仕様です。

テープ幅(mm)6 タイプ使い切りタイプ 材質82%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) エコマーク認定認定 テープ長さ(m)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×16×39 色(本体)オレンジ グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号18 112 235

商品説明動画

【PLUS】修正テープ Whiper Push-Pull ホワイパープッシュプル
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55608656
2020-07-03
用途:
書き間違い

テープの密着がとてもいいです。いままでホームセンターのPB使ってましたが雲泥の差です。さすがPLUSです。万年筆も書けます。

1人が参考にしています
対象商品:
55608622
2018-01-31
用途:
事務作業
農・林・水産業

大変使いやすく、良い品物で感謝しております。機能性以外に色彩の鮮やかさもまんぞくできました、大量に使うことは有りませんが1個からの注文出来ることも嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする