曜日別特売
FH103 刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所 52881903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃形直角定規(Ⅲ形

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
呼び寸法100
内容量1個注文コード52881903品番FH103
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。
光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。
全サイズとも焼入品です。

呼び寸法100質量(kg)0.14厚さt(mm)6高さH×長さL×幅W(mm)100×70×25直角度(μm)±3.0JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする