乳児用身長計 YS903シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52881904 品番YS903-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

磨耗に強いメラミン化粧合板を使用しています。周囲にはソフトエッジ加工を施してあるため、乳児に安全でやさしい設計です。表面部にネジ等の加工部品が見えない安全設計になっています。寝台部、カーソル、ヘッド部のパーツ交換が可能です。底面に足ゴムを使用しておりますので、安定しています。

材質メラミン化粧合板(ソフトエッジ加工) 寸法(mm)約1190×310×170 質量(kg)約5 グリーン 測定範囲(mm)0〜1000 最小目盛1mm アズワン品番0-365-22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52881904 YS903-G 52881913 YS903-P 乳児用身長計 YS903シリーズ 吉田製作所 乳児用身長計 YS903シリーズ 吉田製作所 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする