乳児用身長計 YS903シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52881913 品番YS903-P
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

磨耗に強いメラミン化粧合板を使用しています。周囲にはソフトエッジ加工を施してあるため、乳児に安全でやさしい設計です。表面部にネジ等の加工部品が見えない安全設計になっています。寝台部、カーソル、ヘッド部のパーツ交換が可能です。底面に足ゴムを使用しておりますので、安定しています。

材質メラミン化粧合板(ソフトエッジ加工) 寸法(mm)約1190×310×170 質量(kg)約7.1 ピンク 測定範囲(mm)0〜1000 最小目盛1mm アズワン品番0-365-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする